- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 部品 キャスターのおすすめ人気ランキング
部品 キャスターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,568件の「部品 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 車輪 パーツ」、「プラスチック キャスター」、「360 キャスター」などの商品も取り扱っております。
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)車
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。
力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。
負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状
自在車ストッパー付
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
tuffbank専用のキャスターです。
トラスコ品番
855-4839
適合本体
TB21、TB2、TB6
質量(kg)
10
2018年トラスコ掲載ページ
8 0891
1セット(4個)
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨
フィッツケースシリーズ(押し入れ用奥行740mm)に対応します。付属のスパナで取り付け簡単です。
用途フィッツケース(押入れ用)専用キャスター。
トラスコ品番
792-9021
材質
本体:ナイロン、軸:スチール
外形寸法(mm)
奥行:49、間口:38、高さ:67
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
旋回半径(mm)
69
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
高さ(mm)
70
色(本体)
ブラック
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
428
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(N)
1000
適合径(Φmm)
31.8~48.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
セット内容
小:4個
品名
キャスターセット
適合本体型式
No.67-20、NO.6221-10
関連資料
メンテナンス部材の交換方法(2.5MB)
1セット(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷